Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gartenhacke mit breitem und schmalem Blatt
Mit Eschenholzstiel 1.350 mm für die Beetpflege
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lange Lebensdauer
Konisch gewalztes, voll geschmiedetes und gehärtetes Blatt
Für beengte Stellen im Beet
Schmalblatt 35 mm
Für leichte bis mittelschwere Gartenarbeit. Besonders geeignet zur Beetpflege und Unkraut hacken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!