Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Garagen-Steckregal
Stabiles Steckregal zur Lagerung von z.B. Reifen und Autozubehör.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Ausführung mit 2 Reifen- und 2 Lagerebenen, Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Auflagetraversen und Fachböden sind im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Lieferung erfolgt unbestückt
Außenmaße
- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Zum platzsparenden Lagern von Sommer- und Winterreifen, sowie Autozubehör, Werkzeugen und Kleinteilen in der Garage oder Werkstatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!