Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Garagensteckregal aus Stahlblech
KFZ-Bedarf wie Reifen und Autozubehör im stabilen Steckregal lagern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Funktionales Design
- Durchdachtes Design mit 2 Reifen- und 2 Lagerebenen
- Individuell erweitern mit praktischen Anbaufeldern und Zubehör
- Vormontierten Rahmen einfach zusammenstecken ganz ohne Werkzeug
Hohe Belastbarkeit
- Extrem stabil und belastbar durch Rahmen mit T-Profil aus verzinktem Stahlblech
- Mit robusten Tiefenriegeln und sichernden Auflagetraversen
- Lagerebenen mit hoher Fachlast
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Sommer- und Winterreifen sowie Autozubehör, Werkzeug und Kleinteile in der Garage oder Werkstatt platzsparend lagern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!