Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindefurchende Schrauben Halbrundkopf Sortiment 1.706-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Gewindefurchende Schrauben Halbrundkopf Sortiment 1.706-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 1
Gewindefurchende Schrauben Halbrundkopf Sortiment 1.706-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindefurchende Schrauben Halbrundkopf Sortiment 1.706-teilig im System-Koffer 4.4.1.

DIN 7500-1, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund
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
  • Gewindefurchende Schrauben Stahl verzinkt

  • Halbrundkopf mit TX-Antrieb M4, M5 und M6, inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.