Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment
Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment - 1
Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment

2.458-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7500-1, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund

  • Normen: DIN 7500-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2458 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 5300 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964020902
DIN 7500-1 Stahl Verzinkt 2458 Stck
1 Stück
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
  • Gewindefurchende Schrauben Stahl verzinkt

  • Senkkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6, inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.