Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindefurchende Schrauben Flachkopf Sortiment 2.058-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7500-1
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
- Gewindefurchende Schrauben Stahl verzinkt
- Flachkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6, inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Die Eignung der GEFU® in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Stahl (bis ca. 500 N/mm²), Zinkdruckguss, Aluminium, Kupfer, Kupferlegierungen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!