GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund - 1
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund - 2
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund - 3
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit Innensechsrund

Maße nach DIN EN ISO 14583, Edelstahl A2, blank, Gleitbeschichtung

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
022071416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
022071420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
022071425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
022071508
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
022071510
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
022071512
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
022071516
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
022071520
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
022071525
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
022071530
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
022071608
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
022071610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
022071612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
022071616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
022071620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
022071625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
022071630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
022071304
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
022071306
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
022071308
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
022071310
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
022071312
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
022071316
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
022071320
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
022071406
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
022071408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
022071410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
022071412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
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
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.