Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment 2.408-teilig
Edelstahl A2, blank, Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund im System-Koffer 4.4.1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gewindefurchende Schrauben Edelstahl A2 rostfrei
- Senkkopf mit TX-Antrieb M3, M4, M5 und M6 , inklusive Kernlochbohrer (Empfehlung) und Bits
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln.
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Aluminium, Zink, Messing, Kupfer usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!