GEFU® GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE MIT TAPTITE 2000®-GEWINDE, SENKKOPF UND INNENSECHSRUND
GEFU® GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE MIT TAPTITE 2000®-GEWINDE, SENKKOPF UND INNENSECHSRUND - 1
GEFU® GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE MIT TAPTITE 2000®-GEWINDE, SENKKOPF UND INNENSECHSRUND - 2
GEFU® GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE MIT TAPTITE 2000®-GEWINDE, SENKKOPF UND INNENSECHSRUND - 3
GEFU® GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE MIT TAPTITE 2000®-GEWINDE, SENKKOPF UND INNENSECHSRUND - 4
GEFU® GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE MIT TAPTITE 2000®-GEWINDE, SENKKOPF UND INNENSECHSRUND - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® GEWINDEFURCHENDE SCHRAUBE MIT TAPTITE 2000®-GEWINDE, SENKKOPF UND INNENSECHSRUND

DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) Zinklamellenbeschichtung silber (ZFSHL) mit Gleitbeschichtung

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M6
  • Kopfdurchmesser: 11,3 mm
  • Kopfhöhe: 3,3 mm
  • Normen: DIN 7500-1
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • Innenantrieb: TX30
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Richtwert für Lochdurchmesser: 5,5 mm
  • Kopfform: Senkkopf
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0209222660
60 mm M6 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
0209222640
40 mm M6 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



  • Kostenersparnis

Das Gewindeschneiden entfällt



  • Spanlose Gewindeformung


  • Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde

TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken



  • Hohe Klemmkraft durch niedrige Furchmomente


  • Hohe Tragkraft durch große Flankenüberdeckung der Gewinde und kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


  • Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)

Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes



  • Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde

Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden

Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.