Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund
DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) Zinklamellenbeschichtung silber (ZFSHL) mit Gleitbeschichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
- Kostenersparnis
Das Gewindeschneiden entfällt
- Spanlose Gewindeformung
- Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde
TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken
- Hohe Klemmkraft durch niedrige Furchmomente
- Hohe Tragkraft durch große Flankenüberdeckung der Gewinde und kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)
- Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)
Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
- Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde
Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.
Geeignet für diese spanlose Direktverschraubung sind duktile Werkstoffe, wie Stahl (bis ca. 500 N/mm²), Zinkdruckguss, Aluminium, Kupfer, Kupferlegierungen usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!