GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund - 0
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund - 1
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund - 2
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund - 0
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Sechskantkopf mit Bund

DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung

  • Normen: DIN 7500-1
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Sechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Bund/Flansch: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Bunddurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
020973406
M4 6 mm 8,45 mm 4 mm
020973408
M4 8 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973410
M4 10 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973810
M8 10 mm 17,25 mm 6,8 mm
020973812
M8 12 mm 17,25 mm 6,8 mm
100 St.
020973816
M8 16 mm 17,25 mm 6,8 mm
020973820
M8 20 mm 17,25 mm 6,8 mm
020973825
M8 25 mm 17,25 mm 6,8 mm
020973830
M8 30 mm 17,25 mm 6,8 mm
020973835
M8 35 mm 17,25 mm 6,8 mm
100 St.
020973840
M8 40 mm 17,25 mm 6,8 mm
020973845
M8 45 mm 17,25 mm 6,8 mm
100 St.
020973850
M8 50 mm 17,25 mm 6,8 mm
020973855
M8 55 mm 17,25 mm 6,8 mm
100 St.
020973860
M8 60 mm 17,25 mm 6,8 mm
100 St.
020973412
M4 12 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973414
M4 14 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973416
M4 16 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973420
M4 20 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973425
M4 25 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973430
M4 30 mm 8,45 mm 4 mm
200 St.
020973508
M5 8 mm 10,25 mm 4,5 mm
200 St.
020973510
M5 10 mm 10,25 mm 4,5 mm
020973512
M5 12 mm 10,25 mm 4,5 mm
020973516
M5 16 mm 10,25 mm 4,5 mm
020973520
M5 20 mm 10,25 mm 4,5 mm
020973525
M5 25 mm 10,25 mm 4,5 mm
020973530
M5 30 mm 10,25 mm 4,5 mm
200 St.
020973535
M5 35 mm 10,25 mm 4,5 mm
100 St.
020973540
M5 40 mm 10,25 mm 4,5 mm
020973608
M6 8 mm 13,25 mm 5,5 mm
200 St.
020973610
M6 10 mm 13,25 mm 5,5 mm
020973612
M6 12 mm 13,25 mm 5,5 mm
020973616
M6 16 mm 13,25 mm 5,5 mm
020973620
M6 20 mm 13,25 mm 5,5 mm
020973625
M6 25 mm 13,25 mm 5,5 mm
200 St.
020973630
M6 30 mm 13,25 mm 5,5 mm
200 St.
020973635
M6 35 mm 13,25 mm 5,5 mm
100 St.
020973640
M6 40 mm 13,25 mm 5,5 mm
100 St.
020973650
M6 50 mm 13,25 mm 5,5 mm
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
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.