GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz - 1
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz - 2
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz - 3
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz - 4
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf und Kreuzschlitz

DIN 7500-1 (Maße nach ISO 7045), Form CE, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung

  • Normen: DIN 7500-1
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
020975306
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
020975308
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
020975310
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
020975312
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
020975316
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
020975406
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
020975408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
020975410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
020975412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
020975414
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
020975416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
020975420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
020975425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
020975508
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
020975510
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
020975512
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
020975516
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
020975520
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
020975525
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
020975608
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
020975610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
020975612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
020975616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
020975620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
020975625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
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
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.