Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus)
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus) - 1
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus) - 2
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus)

DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) ohne Gleitbeschichtung
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
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²):


  • Furchzone zur Ausbildung des Durchzuges

  • Runde, spezielle Unterkopfgeometrie für hohe Anzugs- und Überdrehmomente

  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes => Verringerung des Losdrehtendenz => Verliersicherung

  • Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechmomentes
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!

Anwendungsgebiet

1. Ansetzen


2. Gewinde furchen und Bildung eines Blechdurchzug


3. Anziehen

Vorlochdurchmesser-Empfehlungen:
Nenn-ØBlechdicke mmVorloch-Ø mmAnziehdrehmoment Nm
M40,52,62
0,62,92,7
0,853,13,2