Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf mit Unterkopfverzahnung und Innensechsrund (TXplus)
DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) ohne Gleitbeschichtung
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
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²):
- Furchzone zur Ausbildung des Durchzuges
- Runde, spezielle Unterkopfgeometrie für hohe Anzugs- und Überdrehmomente
- Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes => Verringerung des Losdrehtendenz => Verliersicherung
- Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechmomentes
Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!