GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund - 1
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund - 2
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund - 3
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund - 4
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund

DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet (-O-) verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung

  • Normen: DIN 7500-1
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Kopfform: Senkkopf
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0209722506
M2,5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
200 St.
020972306
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
020972307
M3 7 mm 5,5 mm 1,65 mm
200 St.
020972308
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
020972310
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
020972312
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
200 St.
020972316
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
200 St.
0209723506
M3,5 6 mm 7,3 mm 2,35 mm
200 St.
0209723508
M3,5 8 mm 7,3 mm 2,35 mm
0209723510
M3,5 10 mm 7,3 mm 2,35 mm
200 St.
0209723512
M3,5 12 mm 7,3 mm 2,35 mm
200 St.
0209723516
M3,5 16 mm 7,3 mm 2,35 mm
200 St.
020972408
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
020972410
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
020972412
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
020972416
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
020972420
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 St.
020972425
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 St.
020972430
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
200 St.
020972508
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
020972510
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
020972512
M5 12 mm 9,3 mm 2,7 mm
020972516
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
020972520
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
020972525
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
020972530
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
020972535
M5 35 mm 9,3 mm 2,7 mm
100 St.
020972540
M5 40 mm 9,3 mm 2,7 mm
100 St.
020972610
M6 10 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
020972612
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
020972616
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
020972620
M6 20 mm 11,3 mm 3,3 mm
020972625
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
020972630
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
020972635
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
020972640
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
020972645
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
100 St.
020972650
M6 50 mm 11,3 mm 3,3 mm
020972812
M8 12 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
020972816
M8 16 mm 15,8 mm 4,65 mm
100 St.
020972820
M8 20 mm 15,8 mm 4,65 mm
020972825
M8 25 mm 15,8 mm 4,65 mm
0209722505
M2,5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.