GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf und Innensechsrund
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Innensechsrund - 1
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Innensechsrund - 2
GEFU<SUP>®</SUP> Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000<SUP>®</SUP>-Gewinde, Flachkopf und Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf und Innensechsrund

Mechanische und funktionelle Eigenschaften nach DIN 7500-1 (Form PE), Stahl einsatzgehärtet (-O-) galvanisch verzinkt, blau passiviert (A2K) mit Gleitbeschichtung, Kopfmaße nach ISO 14583

  • Normen: DIN 7500-1
  • Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 67 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0209713505
M3,5 5 mm 7 mm 2,6 mm
200 St.
0209713506
M3,5 6 mm 7 mm 2,6 mm
200 St.
0209713508
M3,5 8 mm 7 mm 2,6 mm
200 St.
0209713510
M3,5 10 mm 7 mm 2,6 mm
200 St.
0209713512
M3,5 12 mm 7 mm 2,6 mm
200 St.
0209713516
M3,5 16 mm 7 mm 2,6 mm
020971406
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
020971408
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
020971410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
020971412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
020971414
M4 14 mm 8 mm 3,1 mm
020971416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
020971420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
020971425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
020971430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
020971435
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
020971445
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
020971506
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971508
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971510
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971512
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971516
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971520
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971525
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971530
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971535
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
020971540
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
020971608
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
020971610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
020971612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
020971616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
020971620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
020971625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
020971630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
020971635
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
020971640
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
020971645
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
020971650
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
020971810
M8 10 mm 16 mm 6 mm
020971812
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971816
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971820
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971825
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971830
M8 30 mm 16 mm 6 mm
020971835
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971840
M8 40 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971845
M8 45 mm 16 mm 6 mm
020971850
M8 50 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971855
M8 55 mm 16 mm 6 mm
100 St.
020971860
M8 60 mm 16 mm 6 mm
100 St.
0209712504
M2,5 4 mm 5 mm 2,1 mm
200 St.
0209712505
M2,5 5 mm 5 mm 2,1 mm
0209712506
M2,5 6 mm 5 mm 2,1 mm
0209712508
M2,5 8 mm 5 mm 2,1 mm
0209712510
M2,5 10 mm 5 mm 2,1 mm
200 St.
0209712512
M2,5 12 mm 5 mm 2,1 mm
200 St.
0209712516
M2,5 16 mm 5 mm 2,1 mm
020971304
M3 4 mm 5,6 mm 2,4 mm
020971305
M3 5 mm 5,6 mm 2,4 mm
020971306
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
020971308
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
020971310
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
020971312
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
020971316
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
020971320
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
020971325
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
020971330
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
200 St.
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
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Vorteile:



Kostenersparnis


  • Das Gewindeschneiden entfällt


Spanlose Gewindeformung



Niedrige Furchmomente bei hoher Flankenüberdeckung der Gewinde


  • TRILOBULAR-Form des Kerndurchmessers in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


Hohe Klemmkraft


  • Durch niedrige Furchmomente


Hohe Tragkraft


  • Durch große Flankenüberdeckung der Gewinde

  • Durch kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Verliersicherung (Verringerung der Losdrehtendenz)


  • Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


Geformtes Gewinde entspricht einem metrischen Regelgewinde


  • Die GEFU kann im Bedarfsfall durch eine metrische Schraube ersetzt werden.
Hinweis

Die Eignung der GEFU in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln. Richtwerte für geeignete Lochdurchmesser sind in der DIN 7500-2 festgelegt.