Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fußelement für Zuganker zweiteilig
Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit der jeweiligen Rückenplatte
- Abdeckung diverser Anforderungen von Lastabtragung oder Bolzlochabständen aufgrund unterschiedlicher Geometrien
- Vorfertigung im Werk, wie Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände, möglich
- Auch geeignet für Wandtafeln mit vorgefertigter Installationsebene und des damit verbundenen größeren Bolzenlochabstandes
- Hohe Zugtragfähigkeiten
Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-14/0274
- Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk
- Endmontage des Fußelements mittels pias® Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle
- Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!