Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Furniersäge 2K
Hochwertige Handsäge mit 2-Komponenten-Kunstoff-Kork-Griff für schnelle präzise Schnitte in Holzwerkstoffen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Im Handgriff integrierte Anreißfläche für 45° und 90° Winkel
Schnelles und zeitsparendes Anreißen von Linien und Winkeln
Induktiv gehärtete Zähne
- Sauberer Schnitt sowie hohe Standzeiten
- Sehr gute Spanabnahme bei Stoß (schnelle Eindringtiefe)
Lieferung inkl. Zahnschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!