Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funktionsverbesserer Motoröl
Schutz für alle Benzin- und Dieselmotoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erhöht die Lebensdauer des Motors
- Schützt gegen Ventildurchbrennen
- Ablagerungen an verharzten Kolbenringen werden gelöst
- Entfernt Ölschlamm und löst verstopfte Ölkanäle
- Neutralisiert aggressive Verbrennungssäuren
- Ergänzt verbrauchte Motorölwirkstoffe
- Minimiert Reibungswiderstand
- Geeignet bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
- Entspricht modernen API-Normen für Motorenöle
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Bei jeder Motorreparatur
- Bei jeder Ölwechselinspektion
- Bei der Diagnose von Ölschlamm
- Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, mit oder ohne Katalysator
- Geeignet für alle Motorenöle auf Mineral- und Syntheseölbasis
- Bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe
300 ml sind ausreichend für 4,5 Liter Motoröl. 1. 000 ml sind ausreichend für 10 Liter Motoröl. Ideale Zugabemenge 10 %. Frischöl entsprechend dem Ölstand reduzieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!