Funktionsverbesserer Motoröl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funktionsverbesserer Motoröl

Schutz für alle Benzin- und Dieselmotoren

  • Inhalt: 300 ml
  • Farbe: Grün
  • Geruch/Duft: Ölartig
  • Chemische Basis: Kohlenwasserstoff
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Dichte: 0,85 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 180 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Geruch/Duft Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
5861300300
300 ml Grün Ölartig Kohlenwasserstoff
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
Erhöht die Lebensdauer des Motors


  • Schützt gegen Ventildurchbrennen

  • Ablagerungen an verharzten Kolbenringen werden gelöst

  • Entfernt Ölschlamm und löst verstopfte Ölkanäle

  • Neutralisiert aggressive Verbrennungssäuren

  • Ergänzt verbrauchte Motorölwirkstoffe


  • Minimiert Reibungswiderstand

  • Geeignet bei Ölverdünnung durch Biokraftstoffe

  • Entspricht modernen API-Normen für Motorenöle

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.