Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funktionsverbesserer Diesel
Zur Schmierung von Pkw- und Lkw-Dieselkraftstoffsystemen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verhindert die Ablagerungen im Brennraum und Einspritzsystem
- Erhöht die Schmierwirkung von schwefelarmen Kraftstoff, verhindert somit den Oberflächenabrieb und beugt so eine Ausfallgefahr des Einspritzsystems vor.
- Die Lagerstabilität wird von Biodieselkraftstoffen verlängert
Gewährleistet exakte Dieseleinspritzung
- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Ruhiger Motorlauf
Schwefel-, phosphor-, metall- und säurefrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Verträglich mit allen modernen Diesel-Oxidations-Katalysatoren. Für alle Dieselmotoren mit Common-Rail und Pumpe-Düse-Technologie.
Doseninhalt dem Tank beigeben. Dabei sollten mindestens 10 Liter Dieselkraftstoff im Tank enthalten sein. Wir empfehlen eine Anwendung alle 2.000 km und vorbeugend nach jeder Reparatur an der Einspritzanlage und am Motor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!