Funksteckdose W-FS für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funksteckdose W-FS für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Schalten von angeschlossenen Geräten bis 500W
- Steuerung über das Display der W-FS-Steuerung oder auf dem Smartphone (W-FS-PRO)
Anwendungsgebiet
Zum Schalten von Stehlampen und anderen Geräten bis 500 W.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!