Funkrepeater W-FS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funkrepeater W-FS

Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Grau
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 52 mm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Relative Luftfeuchtigkeit min./max.: 20-90 %
  • Betriebstemperatur min.: 5 °C
  • Betriebstemperatur max.: 40 °C
  • Funkfrequenz: 868.3 MHz
  • Reichweite im Gebäude max.: 30 m
  • Reichweite im Freifeld max.: 100 m
  • Relative Luftfeuchtigkeit min.: 20 %
  • Relative Luftfeuchtigkeit max.: 90 %
  • Mit integrierter Antenne: Ja
  • Schutzart IP: IP 54
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688908082
Kunststoff Grau 80 mm 80 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Zur Verstärkung der Funkreichweite von Sendern und Sensoren mit der klassischen Funkfrequenz (nicht für EnOcean-Funk W-FS!).

  • In großen Räumen oder Gebäuden kann auch mit mehreren Repeatern gearbeitet werden.

  • Einsatzorte: Innenmontage und geschützte Außenmontage (Schutzart IP54)