Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funkhandsender 2 Kanal
Die Funkhandsender bieten die Möglichkeit zwei Eneo CC Schlösser per Knopfdruck zu öffnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Jede Taste am Handsender kann für je eine Eneo CC Mehrfachverriegelung belegt werden
- Sehr kleine, kompakte Bauweise
- Hoher Sicherheitsgrad
- Bei jedem Öffnen des Schlosses wird ein neuer Übertragungscode erstellt und verschlüsselt versendet
Der Funkempfänger (integriert im Eneo CC Schloss) verfügt über einen bestimmten Code.
Nur wenn der Code des Funkempfängers und des Handsenders übereinstimmen, akzeptiert der Empfänger die Signale des Senders.
Pro Schloss können max. 30 Funhandsender eingelernt werden.
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!