Funkempfänger W-FS für Rollladen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funkempfänger W-FS für Rollladen

Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Grau
  • Länge: 49 mm
  • Breite: 47 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Betriebstemperatur min.: -25 °C
  • Betriebstemperatur max.: 55 °C
  • Funkfrequenz: 868.3 MHz
  • Mit integrierter Antenne: Ja
  • Schutzart IP: IP 20
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0688908060
Kunststoff Grau 49 mm 47 mm
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
  • Zur Steuerung von elektrischen Rollläden im Gebäude

  • Ansteuerungsmöglichkeiten: klassische Fernbedienung, Display der W-FS-Steuerung, Smartphone (W-FS-PRO) womit Fernsteuerung der Rollläden von überall möglich ist

  • Zeitliche Steuerung möglich, d.h. Rollläden können täglich zu einer bestimmten Zeit hoch- und runtergefahren werden

  • Über Programmierung in der W-FS-Steuerung können die Rollläden bei Einbruchsversuch automatisch Schließen und somit das Zuhause noch zusätzlich schützen oder bei Feueralarm automatisch Öffnen und somit Fluchtwege schaffen