Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000 - 1
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000 - 2
Funk-Terrassentürantrieb FCA3000 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funk-Terrassentürantrieb FCA3000

Höchster Bedienkomfort einer Terrassentür, da diese von außen über eine Funk Fernbedienung oder Tastatur geöffnet und geschlossen wird

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schnell und einfach montiert

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung

  • 3D Alarm Sensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch

  • Leichtes Einlernen des Antriebs

  • Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektrische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe
Hinweis

Es können max. 9 Öffnungsmedien angelernt werden. z.B. 8 x CFF3000 (Funk– Fernbedienung) und 1 x CFT3000 (Funk- Tastatur)



Die Terrassentür sollte vor der Montage auf Leichtgängigkeit geprüft werden



Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten