Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Funk-Tastatur CFT3000
Funk-Tastatur CFT3000 - 1
Funk-Tastatur CFT3000 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funk-Tastatur CFT3000

Höchster Bedienkomfort durch einfaches Eingeben eines individuell erstellten Zahlencodes

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen

  • Einfach, flexibel und kabellose Montage

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung

  • Leichtes Einlernen

  • Hinterbeleuchtetes Display mit hochwertiger Touch Oberfläche
Hinweis

Es können max. drei FCA3000 Terrassentürantrieb angelernt werden. Per Tastatur können bis zu 32 verschiedene Codes angelegt werden



Die Tastatur sollte in Reichweite der Antriebe montiert werden



Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten