Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funk-Tastatur CFT3000
Höchster Bedienkomfort durch einfaches Eingeben eines individuell erstellten Zahlencodes
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ermöglicht die Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Einfach, flexibel und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- Leichtes Einlernen
- Hinterbeleuchtetes Display mit hochwertiger Touch Oberfläche
Es können max. drei FCA3000 Terrassentürantrieb angelernt werden. Per Tastatur können bis zu 32 verschiedene Codes angelegt werden
Die Tastatur sollte in Reichweite der Antriebe montiert werden
Nicht kompatibel mit CFA3100; CFT3100, CFF3100, CFS3100 und CFW3100
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Durch leichtes Anklopfen des Display wird diese aus dem Ruhemodus geweckt und ist für die Eingabe des Zutrittscodes bereit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!