Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funk-Schalter
Funk-Fernbedienung/Wandschalter für den LED-Trafo LED-T-12-5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Funk-Schalter für LED-Trafo LED-T-12-5 in Verbindung mit Steuerungsmodul 2 oder 3
- Funktion: An/Aus, Einstellung der Farbtemperatur in 3 Stufen oder stufenlos, stufenloses Einstellen der Helligkeit
- Mehrere Funk-Schalter pro Trafo möglich, so dass eine Wechselschaltung eingerichtet werden kann
- Montage: Lose als Hand-Funkfernbedienung, zum Einbohren oder auch zum Einstecken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!