Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie
Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie - 1
Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie

Höchster Bedienkomfort durch einfaches Senden eines verschlüsselten Befehls
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
  • Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Tastendruck

  • Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich

  • Statusabfrage des Türantriebs möglich

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
Hinweis

Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.



Es können max. zwei Antriebe angelernt werden.



Sollte der Handsender verlorengehen, einfach diesen über die App löschen. Somit kein Sicherheitsverlust.



Nicht kompatibel mit FCA3000.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten