Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie
Höchster Bedienkomfort durch einfaches Senden eines verschlüsselten Befehls
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Tastendruck
- Ansteuerung von bis zu zwei Antrieben gleichzeitig möglich
- Statusabfrage des Türantriebs möglich
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es können max. zwei Antriebe angelernt werden.
Sollte der Handsender verlorengehen, einfach diesen über die App löschen. Somit kein Sicherheitsverlust.
Nicht kompatibel mit FCA3000.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!