Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Funk-Fernbedienung EASYLUX 12V/24V
Passend für die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-2 und 12 V-4 sowie EASYLUX 24 V-2 und 24 V-4
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten und stufenloses Dimmen, stufenloses Einstellen der Farbtemperatur bei Multicolour-LED-Leuchten
- Hohe Flexibilität: Mit der Fernbedienung können mehrere Steuerungsmodule angelernt und entweder zusammen geschaltet oder in bis zu 4 unterschiedlichen Kanälen aufgeteilt gesteuert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!