Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenschrubber, extrahart
Leistungsstarker, v-förmiger Bürstenkopf mit unterschiedlich starken Borsten für eine effektive Reinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
V-förmiger Bürstenkopf mit unterschiedlich starken Borsten
- Durch die steifen Filamente in der Mitte des Bürstenkopfs lösen sich Schmutzpartikel und Lebensmittelrückstände
- Mit den weicheren Filamenten an der Seite können Verschmutzungen einfacher und effektiver entfernt werden
Schwenkfunktion
- Der Stiel kann dadurch so abgesenkt werden kann, dass er fast parallel zum Boden ist
- Rücken- und knieschonend Bodenfugen und Zwischenräume zwischen Einbauten und Maschinen herum reinigen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Müheloses Abnehmen des Bürstenkopfs, um das Gewinde gründlich zu reinigen
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Mit dem winkelverstellbaren Fugenschrubber reinigen Sie effektiv schwer zugängliche Bereiche wie Ecken, Kanten, Fliesenfugen und engen Zwischenräumen wie unter Maschinen und Hilfsutensilien sowie dazwischen. Der Schrubber kann sogar mit zum Boden parallelem Stiel verwendet werden. Die in Pfeilform angeordneten Borsten erreichen selbst kleine Spalten und Fugen, während die harte Borstenreihe in der Mitte für eine hohe Reinigungsleistung sorgen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!