Fugenschnur RP 55
Fugenschnur RP 55 - 1
Fugenschnur RP 55 - 2
Fugenschnur RP 55 - 3
Fugenschnur RP 55 - 4
Fugenschnur RP 55 - 5
Fugenschnur RP 55 - 6
Fugenschnur RP 55 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fugenschnur RP 55

Geprüfter Baustoff der Baustoffklasse A 1

  • Feuerwiderstandsklasse: F120
  • Baustoffklasse: A1 - Nicht brennbar
  • Farbe: Graubraun

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Rollen Rollenlänge Breite Fugenbreite min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0898000512
3 STK 100 m 12 mm 10 x 10 mm
300 St.
0898000513
3 STK 100 m 15 mm 12 x 12 mm
300 St.
0898000514
5 STK 20 m 20 mm 17 x 17 mm
100 St.
0898000515
5 STK 20 m 30 mm 27 x 27 mm
100 St.
0898000516
2 STK 20 m 40 mm 37 x 37 mm
40 St.
0898000517
2 STK 20 m 50 mm 47 x 47 mm
40 St.
0898000518
2 STK 20 m 60 mm 55 x 55 mm
40 St.
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
  • Geprüft für Fugen zwischen Bauteilen mit Gleichartiger Belastung und Verformung, sowie Scherbelastung, die als Stufenfugen (mehrstufige Fugen) und als lineare Stoßfugen (einstufige Fugen) ausgebildet sein können

  • Geprüfte Fugenbreiten 10 bis 55 mm

  • Einfache und schnelle Verarbeitung der flexiblen und elastischen Fugenschnur

  • Die Fixierung der Fugenschnüre als Montagehilfe mit nichtbrennbarem Kleber ist zulässig und hat keinen negativen Einfluss auf die Feuerwiderstandsklasse

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der MPA NRW Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-06-531, Geltungsdauer bis 16. Mai 2011.

Weitere Informationen und technische Details sind dem aktuellen Prüfzeugnis zu entnehmen.