Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenschnur RP 55
Geprüfter Baustoff der Baustoffklasse A 1 entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-MPA-E-06-531
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einsatzbereich: zu verarbeiten im Fugensystem J 2
- Geprüft für Fugen zwischen Bauteilen mit Gleichartiger Belastung und Verformung, sowie Scherbelastung, die als Stufenfugen (mehrstufige Fugen) und als lineare Stoßfugen (einstufige Fugen) ausgebildet sein können
- Geprüfte Fugenbreiten
10 bis 55 mm - Einfache und schnelle Verarbeitung der flexiblen und elastischen Fugenschnur
- Die Fixierung der Fugenschnüre als Montagehilfe mit nichtbrennbarem Kleber ist zulässig und hat keinen negativen Einfluss auf die Feuerwiderstandsklasse
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit (brennbarer) Füllung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit Versiegelung und mit (brennbarer) Füllung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung mit Versiegelung
Einbaubeispiele bis F 90-Fugen zwischen Bauteilen mit gleichartiger Belastung
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098
Weitere Informationen und technische Details sind dem aktuellen Anwendbarkeitsnachweis zu entnehmen.
Die abgebildetenen Anwendungsbilder dienen lediglich als Beispiele. Die exakten Einbausituationen/Anwendungsfälle sind dem Anwendbarkeitsnachweis zu entnehmen.
Mineralfaserdichtungsschnur (kurz Fugenschnur RP 55) für Fugendichtungen in Decken der Feuerwiderstandsklassen F 30 – F 120 und tragenden und nichttragenden raumabschließende Massivwände der Feuerwiderstandsklassen F 30 – F 120 entsprechend dem allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.23-2098.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!