Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fugenglätter

Silikonfugen perfekt abziehen

Saubere Dichtungs- und Anschlussfugen sind das entscheidende Kriterium für die Lebensdauer von Fliesenarbeiten, Fensterdichtungen und vielen anderen Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich. Damit dauerhaft elastische Fugen optisch und funktional einwandfrei sind, ist neben dem passenden Dichtstoff und einem Dichtstoffglättemittel auch ein Fugenglätter notwendig – er erleichtert das Fugen unter verschiedensten Bedingungen.

Fugenglätter erleichtern das Verfugen

Während Acryldichtstoffe in der Regel mit dem Finger und etwas Wasser glattgezogen werden, benötigt man für Silikonfugen ein synthetisches Dichtstoffglättemittel, das Sie bei WÜRTH zum Beispiel in der praktischen Aerosoldose bekommen. Ein Fugenglätter schützt aber nicht nur die Hände, sondern ermöglicht auch besonders saubere und dicht schließende Fugen. Denn beim Glattziehen mit dem Finger oder mit einem beliebigen Werkzeug – manchmal wird dafür ein Eisstiel oder Holzspatel empfohlen – wird die Fuge leicht konkav, so dass sich Feuchtigkeit darin sammeln kann. Ein Fugenglätter zieht ebene Fugen und erhöht damit die Lebensdauer von Fliesen- und Fensterfugen. Fugenglätter gibt es in vielen Formen und Größen, auch bei WÜRTH sind verschiedene Ausführungen erhältlich. Für Anschlussfugen im Sanitärbereich eignet sich ein handlicher Fugenglätter mit abgewinkelten Kanten, der sich auch an schwer erreichbaren Stellen gut einsetzen lässt. Für anspruchsvollere Arbeiten, die Innen- und Außenkanten sowie flächige Anschlussfugen beinhalten, empfiehlt sich ein universeller Fugenglätter, dessen verschiedene Winkel und Kanten für alle Verfugungsmöglichkeiten geeignet sind.

Komfortable Anwendung, sauberes Arbeiten

Welcher Fugenglätter der richtige ist, hängt in erster Linie von der Art der Fugenarbeiten ab. Fugen im Sanitärbereich, etwa am Anschluss zur Duschwanne oder zum Boden, sind relativ unkompliziert mit einem kompakten Fugenglätter zu erledigen. Aber es gibt auch kompliziertere Anwendungen, zum Beispiel für Einlegearbeiten aus Glas oder Dichtungsfugen an sehr feinen und schwer erreichbaren Stellen. Bei solchen Arbeiten leistet ein Fugenglätter-Set gute Dienste: Die Glätter mit unterschiedlich geformten Winkeln und Kanten ziehen optimale Fugen unter verschiedensten Bedingungen. Bei WÜRTH sind die Fugenglätter-Sets in verschiedenen Radien erhältlich.

Dichtstoffe, Fugenglätter und weiteres Zubehör zum Abdichten

WÜRTH bietet neben hochwertigen Acryl- und Silikondichtstoffen für alle Bau- und Sanierungsvorhaben auch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör. Dazu zählen neben vielfältigen Spachteln und Fugenglättern auch Kartuschenpistolen und weitere Verarbeitungsgeräte, ebenso wie Dichtstoffglättemittel, Schutzhandschuhe und vieles mehr. Lassen Sie sich vom WÜRTH Produktsortiment überzeugen – bestellen Sie Ihren Bau- und Montagebedarf online.

Weitere Kategorien