Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenfräse FF 180-68
Leistungsstarke und handliche Fensterfugenfräse mit einzigartiger Eintauchtiefe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ergonomischer Bügelgriff sorgt für optimale Kraftübertragung
- Zweistufen-Anzeige warnt Anwender vor Überlastung, bei eintretender Überlastung greift der Überlastschutz
- Exakt einstellbarer Tiefenanschlag führt zu einer genauen Eintauchtiefe von bis zu 68 mm
- Einfacher Werkzeugwechsel dank einzigartiger patentierter Werkzeugaufnahme
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Die Fugenfräse FF 180-68 eignet sich hervorragend für das präzise Fräsen von Fensterfugen, insbesondere bei Renovierungsarbeiten und der Sanierung von Altbauten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!