Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WLF
Fertiggemischte Leicht-Füll-Spachtelmasse für den Trocken- und Innenausbau mit Perlit. Entspricht der EN 15824.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Ausführungen
Leicht-Füllstoff
- Herausragende Füllkraft
- Hochviskos
- Geringes Volumengewicht
- Stabile Oberfläche
Gebrauchsfertig
- Leichte Anwendung
- Kein Mischwerkzeug erforderlich
- Kein Verschütten von Pulver und Wasser
- Gleichbleibend gute Qualität
Keine Rissbildung, da geringer Schwund
Hohe Geschmeidigkeit und gute Schleifbarkeit
Umweltschonend
- Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden
- Lösemittelfrei
Bei Schleifarbeiten sollte eine Feinstaubmaske getragen werden.
Fugen - und Flächenspachtel WLF kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Verspachtelungen und Ausfugungen von Gipskartonplatten im Trocken- und Innenausbau im Wand- und Deckenbereich sowie für den Innenputz bei Beton-, Gasbeton- und Kalksandstein-Untergründen. Auch ideal für Oberflächenverspachtelungen.
Da es nicht scheuerfest ist, wird von einer Verwendung als Endbeschichtung oder in Feuchträumen abgeraten.
Es wird die Verwendung eines Papierbewehrungsstreifens empfohlen.
Fugen- und Flächenspachtel WLF wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel aufgetragen. Danach in die frische Spachtelmasse die Glasfaserbewehrungsstreifen (Art.-Nr.0992500001) einlegen und nachträglich nochmals überspachteln. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Maximale Schichtdicke ca. 5 mm. Beachten Sie die Gefahr von Verfärbungen durch z. B. Rost, Nikotin, Schalöl o. ä. Hier ist eine isolierende Grundierung erforderlich. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Vor dem Tapezieren oder Anstreichen geschliffene Fläche intensiv entstauben.
Materialverbrauch:
- Fugenspachtelung: ca. 1 Liter für 4 - 6 Laufmeter bei 2 - 3-facher Spachtelung
- Flächenspachtelung: ca. 1 Liter/m2 bei 1 mm Schichtdicke
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!