Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugen- und Flächen-Spachtelmasse WF
Die fertiggemischte Spachtelmasse für den Trocken-Innenausbau, entspricht der EN 15824 und ist spritzbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr gutes Füllvermögen
Gebrauchsfertig
- Leichte Anwendung
- Kein Mischwerkzeug erforderlich
- Kein Verschütten von Pulver und Wasser
- Keine Reste
- Zeitersparnis
- Gleichbleibend gute Qualität
- Spritzbar
Feinkörnig, damit gute Geschmeidigkeit
Umweltschonend
- Arbeitsgeräte können mit Wasser gereinigt werden
- Lösemittelfrei
Bei Schleifarbeiten sollte eine Feinstaubmaske getragen werden.
Fugen - und Flächenspachtel WF kühl, aber frostfrei lagern. Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die Fugen- und Flächenspachtel WF ist geeignet für Verspachtelungen und Ausfugungen von Gipsplatten im Trocken- und Innenausbau, im Wand- und Deckenbereich (bei Doppelbeplankung auf die erste Lage) sowie für den Innenputz ab Q2 bei Beton-, Gasbeton- und Kalksandstein-Untergründen. Zudem ist die Spachtelmasse auch ideal für Oberflächenverspachtelungen auf anderen Materialien wie z.B. Beton-, Leichtbeton- und Fermacellplatten zu verwenden.
Da es nicht scheuerfest ist, wird von einer Verwendung als Endbeschichtung oder in Feuchträumen abgeraten.
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett und losen Partikeln sein. Fugen- und Flächenspachtel WF wird bei einer Mindesttemperatur von +5°C mit einem Stahlspachtel gleichmäßig auftragen. Danach in die frische Spachtelmasse die Glasfaserbewehrungsstreifen einlegen und nachträglich nochmals überspachteln. Die maximale Schichtdicke beträgt 3 mm. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille tragen. Vor dem Tapezieren oder anstreichen geschliffene Fläche entstauben. Verspachtelte Fläche vor dem Tapezieren vorkleistern.
Materialverbrauch:
Flächenspachtelung: 1 Liter/m2 bei 1mm Schichtdicke
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!