Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Führungsschiene für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 25/25 mm-Lamellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Montage auf die Stirnkanten der Korpusseitenwände, nur aufstecken und anschrauben
- Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!