Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Führungsschiene
Führungsschiene - 1
Führungsschiene - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Führungsschiene

Für Rolladensystem Vertikal-Montagebox mit 50 mm-Lamellen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Einfache Montage auf die Stirnkanten der Korpusseitenwände

  • Nur aufstecken und anschrauben

  • Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!