Fühlerlehrensatz D

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fühlerlehrensatz D

Zum Überprüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen

  • Länge: 106 mm
  • Anzahl Teile: 20 STK
  • Blattdicke min.: 0,05 mm
  • Blattdicke max.: 1 mm
  • Blattdicke min./max.: 0,05-1,0 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl Teile Anzahl VE
Preis/VE
1952000018
Stahl 1791,500 g 106 mm 20 STK
1 St.
1952000232
Messing 95,800 g 106 mm 20 STK
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nicht magnetisch