Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Frontpuffer Sensomatic
Frontpuffer Sensomatic - 1
Frontpuffer Sensomatic - 2
Frontpuffer Sensomatic - 3
Frontpuffer Sensomatic - 4
Frontpuffer Sensomatic - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Frontpuffer Sensomatic

Gefederter Frontpuffer für 3 mm Frontspalt
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
  • Einzusetzen in Verbindung mit dem elektronischen Öffnungs-Sytem Sensomatic

  • Beim Einsatz von den 70 kg Führungen müssen 4 Frontpuffer in der Front eingesetzt werden

  • Frontpuffer nicht einschlagen oder einleimen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!