Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frontpuffer Sensomatic
Gefederter Frontpuffer für 3 mm Frontspalt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Ausführungen
- Einzusetzen in Verbindung mit dem elektronischen Öffnungs-Sytem Sensomatic
- Beim Einsatz von den 70 kg Führungen müssen 4 Frontpuffer in der Front eingesetzt werden
- Frontpuffer nicht einschlagen oder einleimen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!