Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frontbefestigung DWD XP
Speziell für die Anwendungsbereiche Objekt- und Ladenbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Ausführungen
Keine verschmutzten Finger durch Oberflächenbeschichtung
Speziell für die Anwendungsbereiche Objekt- und Ladenbau, bei denen Schubladen besonders beantsprucht werden, empfehlen wir Frontbefestigungen mit Dübel.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Befestigung mit Assy-Schraube ∅ 3,5 x 17 mm. Bei Einpressdübel müssen die Bohrungen angesenkt werden, bei Spreizdübel ist das nicht notwendig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!