Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Freilauftürschließer FTS-R III
Einfache, schnelle und fehlerfreie Montage durch Vorgefertigte Baugruppen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Integrierte Rauchschaltzentrale mit automatischem Alarmrest nach 10 Sekunden
- Automatische Kalibrierung und Verschmutzungsanzeige des Rauchmelders
- Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene
- Verkabelung unsichtbar oder sichtbar möglich
- Aktivierung der Freilauffunktion bereits ab 1° Öffnungswinkel
- Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken
- Das U- Cover bietet einen Vandalismus Schutz
- Exakte Regulierung der Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube
Werden die Freilauftürschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Der Einsatz eines Handtasters ist zwingend notwendig. Der Türflügel ist durch einen geeigneten Bodentürstopper in der max. Öffnung zu begrenzen.
Der Betreiber der Anlagen ist verpflichtet, die Anlage nach Erstinstallation in Betrieb zu nehmen, die ersten 12 Monate monatlich zu prüfen, danach wenn keine Funktionsmängel vorliegen alle 3 Monate und einmal jährlich zu warten. Die Fa. Würth bietet hierfür über die Akademie entsprechende Seminare an.
Zugelassen auch mit dem Funkrauchsystem FM-155-F / ORS-155-F / HAT
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Bei einem Freilauftürschließer wird nach dem ersten Öffnen die Schließfunktion in der Position gehalten, soweit diese geöffnet wurde. Die Tür kann nun frei, ohne Türschließer Funktion begangen werden. Im Brandfall wird diese durch den integrierten Rauchmelder, die Brandmeldeanlage oder zum Test über den Handtaster aktiviert und der Türschließer schließt sicher die Tür.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!