Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
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
- Freilauffunktion aktivierbar durch Feststellung des Hebelarms bei einmaliger Öffnung der Tür
- Das lösen des Türschließerarm kann auch separat über einen Handtaster erfolgen
- Handtaster in unmittelbarer Nähe erforderlich
- Zu den Haupteinsatzgebieten gehören Altenheime, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und andere Objekte
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Der Schließarm wird nach komplettem einmaligem Öffnen gespannt und durch einen Magneten am Türschließer gehalten. Die Tür kann nun frei ohne Türschließerfunktion begangen werden.
Im Brandfall bzw. bei Stromausfall wird über die externe Rauchschaltzentrale der Türschließerarm vom Magneten gelöst und die Tür sicher geschlossen. Das Lösen des Türschließerarms kann auch separat über einen Handtaster erfolgen.
Für einflügelige Rauch- und Feuerschutztüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!