Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fräsrahmensystem 60 für Mehrfachverriegelungen
Fräsrahmen für Schließstücke und Winkelschließbleche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Fräsrahmen für Schließstücke und Winkelschließbleche auf Gestänge montiert
- Der Fräsrahmen erleichtet das Einfräsen der Schließteile, da die Positionen der einzelnen Fräsungen schon auf der festen Position fixiert sind
- Alle Fräsungen werden mit einer Frästife gefräst
Vor der ersten Verarbeitung empfehlen wir eine Probefräsung durchzuführen. Zur Verarbeitung wird ein Anlaufring ∅ 27 mm und ein Fräser mit dem ∅ 16 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Gefälzte Holzhaustüren mit 4 mm Falzluft.
Montagetipp:
1. Anlegen der Fräslehre mittels Anschlag.
2. Festspannen der Lehre auf dem Türrahmen.
3. Alle Fräsungen können mit einer Einstelltiefe von 60 mm durchgeführt werden.
4. Ausfräsen des Schließstücks von oben und von der Stirnseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!