Fräsrahmen für Schließstück
Fräsrahmen für Schließstück - 1
Fräsrahmen für Schließstück - 2
Fräsrahmen für Schließstück - 3
Fräsrahmen für Schließstück - 4
Fräsrahmen für Schließstück - 5
Fräsrahmen für Schließstück - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fräsrahmen für Schließstück

Zur Verarbeitung von Fangplatte mit Sperrbügel 4 mm Falzluft (Einzelrahmen)

  • Werkstoff: Stahl/Aluminium
  • Achsmaß Mehrfachverriegelung: 9 / 10 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Achsmaß Mehrfachverri... Anzahl VE
Preis/VE
0688519205
Stahl/Aluminium 9 / 10 mm
1 Stück
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
Hinweis

Der Fräsrahmen kann nicht auf die Stange des Fräsrahmensystem 60 montiert werden.



Lieferzeit auf Anfrage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!