Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für die rationelle Verarbeitung von Insert 3D-Einfräsbändern ∅ 20 mm
- Verwendbar als Einzel-Bohr-/Fräsrahmen oder zusammenstellbar als Serienlehre
- Einsetzbar an Holztüren mit Falzluft 4 mm oder 12 mm, mit oder ohne Überschlagsdichtung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Arbeitsschritte beim Einsatz eines Fräslehrenkörpers:
1. Türflügel in den Türrahmen legen
2. Obere Falzluft beilegen (min. 4 mm), bandseitig muss keine Falzluft bei gelegt werden (Fräslehrenkörper beinhaltet 4 mm Falzluft)
3. Bandsitz festlegen und auf dem Türflügel und Türrahmen die Bandbezugslinie (Mitte Band) markieren
4. Überschlagsstärke bestimmen (um die Stabilität der Fräslehre für die Überschlagsstärke von 18 mm zu gewährleisten, empfehlen wir die Anwendung der mitgelieferten Klebe-Distanzteile)
5. Fräslehrenkörper auf den Türflügel spannen (Markierung auf dem Flügel und Einkerbung von dem Fräslehrenkörper ausrichten)
6. Einlegeschablone in den Fräslehrenkörper einsetzen und die erste Fräsung durchführen (Anlaufring: Ø 30 mm, Fräser: Ø 20 mm, Frästiefe 50 mm)
7. Fräslehrenkörper lösen und auf der nächsten Position Vorgang wieder holen
8. Ausfräsungen säubern
9. Bänder einsetzen und befestigen
10. Türflügel in den Rahmen einsetzen und Funktion prüfen
Arbeitsschritte bei der Verarbeitung als Serienfräslehre:
1. Serienfräslehre montieren (Die Längenanschläge sind individuell für DIN R + DIN L Türen einstellbar und werden im Flügelfalz angelegt)
2. Bandsitz festlegen
3. Flügelfräslehre mit der Rahmenfräslehre abstimmen (Obere Falzluft bei der Flügelfräslehre von min. 4 mm berücksichtigen)
4. Überschlagsstärke bestimmen (um die Stabilität der Fräslehre für die Überschlagsstärke von 18 mm zu gewährleisten, empfehlen wir die
Anwendung der mitgelieferten Klebe-Distanzteile)
5. Serienfräslehre auf den Türfl ügel spannen (im Flügelfalz anlegen)
6. Einlegeschablone in den Fräslehrenkörper einsetzen und die Fräsungen durchführen (Anlaufring: Ø 30 mm, Fräser: Ø 20 mm,Frästiefe: 50 mm)
7. Serienfräslehre abnehmen
8. Ausfräsungen säubern
9. Bänder einsetzen und befestigen
10. Türflügel in den Rahmen einsetzen und Funktion prüfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!